Lapp - FLEXIMARK® Etiquettes LA - 83256237

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Etiquettes LA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 7.5 mm

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777302826

Réf. Sonepar

00205730282

Réf. Fournisseur

83256237

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

7.5 mm

largeur:

80 mm

Étiquette à impression laser; Largeur totale: 80mm; Hauteur totale: 7.5mm; jaune; Polyester