Lapp - Porte-repères FLEXIMARK® PTE - 83252084

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Porte-repères FLEXIMARK® PTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 9.5 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773196986

Réf. Sonepar

00205319698

Réf. Fournisseur

83252084

Marque

Lapp

matériau:

plastique

largeur:

1000 mm

hauteur:

9.5 mm

fixation auto-adhésive:

Non

Porte-repères/étiquettes; Hauteur totale: 9.5mm; Polyéthylène