Lapp - Porte-repères FLEXIMARK® PTE - 83259961

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Porte-repères FLEXIMARK® PTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 15000 mm

  • transparent - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044778438869

Réf. Sonepar

00205843886

Réf. Fournisseur

83259961

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

15000 mm

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

9.5 mm

hauteur:

2 mm

Porte-repères/étiquettes; Polyéthylène