Lapp - Repérage de câble FLEXIMARK® FCC - 83251351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
longueur - 50 mm
largeur - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774055046
Réf. Sonepar
00205405504
Réf. Fournisseur
83251351
Marque
Lapp
couleur:
blanc
longueur:
50 mm
largeur:
19 mm
Porte-repères/étiquettes; Hauteur totale: 19mm; Polyéthylène


