LCI - Profilé LED BLANC R1707 - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6600137

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Profilé LED BLANC R1707 - 2m + diffuseur opale + accessoires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 17.2 mm

  • hauteur - 8 mm

  • épaisseur du fond - 12.2 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194707863

Réf. Sonepar

00471470786

Réf. Fournisseur

6600137

Marque

LCI

qualité du matériau:

autre

largeur:

17.2 mm

hauteur:

8 mm

épaisseur du fond:

12.2 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

modèle:

scalène

Profilé ALU encastré blanc de section 8x17,2mm et de 2m de long avec diffuseur opale.