LCI - Profilé LED BLANC RC2328 - 2m + diffuseur opale + accessoires - 6600164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - autre
largeur - 23.1 mm
hauteur - 28 mm
épaisseur du fond - 18.6 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Profilés led
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701194708006
Réf. Sonepar
00471470800
Réf. Fournisseur
6600164
Marque
LCI
qualité du matériau:
autre
largeur:
23.1 mm
hauteur:
28 mm
épaisseur du fond:
18.6 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
modèle:
scalène
Profilé ALU encastré blanc de section 28x36mm et de 2m de long avec diffuseur opale.


