Ledvance - Lanterne Urban Fernandino : diffuseur dépoli à installer sur la lanterne - 618666

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - matériau composite

  • couleur - blanc

  • largeur - 61 mm

  • longueur - 254 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854618666

Réf. Sonepar

07074461866

Réf. Fournisseur

618666

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

matériau composite

couleur:

blanc

largeur:

61 mm

longueur:

254 mm

hauteur:

353 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Jeu de diffuseurs dépolis en polycarbonate incurvés à installer sur la lanterne, permettant une lumière plus diffuse. Dimensions : 355 x 260 x 2 mm.

Les Atouts de l'article:

Spare part glasses for URBAN CLASSIC luminaires. Caractéristiques du produit: Verre dépoli en polycarbonate. Avantages du produit: Accessoire pour un aspect plus décoratif. Zones d'application: Convient pour URBAN VILLA, URBAN FERNANDINO et URBAN VILLA COMPACT.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Accessoire pour un aspect plus décoratif
  • Caractéristiques du produit
  • Verre dépoli en polycarbonate
  • Zones d'application
  • Convient pour URBAN VILLA, URBAN FERNANDINO et URBAN VILLA COMPACT