Ledvance - LED WORKLIGHT VALUE PROJECTEUR DE CHANTIER SUR TREPIED 2X10W LUMIERE DU JOUR - 831353

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058075831353

Réf. Sonepar

07074583135

Réf. Fournisseur

831353

Marque

Ledvance

puissance du système:

20 W

flux lumineux utile:

2000 lm

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

sans

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

aluminium

trépied fourni:

Oui

avec élément de protection:

Non

avec prise:

Non

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

largeur:

1000 mm

hauteur:

1758 mm

profondeur:

1758 mm

LED WORKLIGHT VALUE PROJECTEUR DE CHANTIER SUR TREPIED 2X10W LUMIERE DU JOUR

Les Atouts de l'article:

Lampe de travail LED polyvalente avec trépied dans une classe économique. Caractéristiques du produit: Disponible avec 1 ou 2 têtes de luminaires. Tête du luminaire avec rotation : 360 °/ inclinaison : 180 °. Type de protection, tête de luminaire et boîtier : IP65/IP54, Type de protection, fiche : IP44. Hauteur du trépied géglable jusqu'à 1,8 m. Avantages du produit: Pliable pour un rangement facile. Lampe de travail portable pour des applications flexibles. Zones d'application: Rénovation. Garages. Ateliers. Sous-sol. Technique / Accessoires: Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible. Conseils de sécurité: Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Pliable pour un rangement facile
  • Lampe de travail portable pour des applications flexibles
  • Caractéristiques du produit
  • Disponible avec 1 ou 2 têtes de luminaires
  • Tête du luminaire avec rotation : 360 °/ inclinaison : 180 °
  • Type de protection, tête de luminaire et boîtier : IP65/IP54, Type de protection, fiche : IP44
  • Hauteur du trépied géglable jusqu'à 1,8 m
  • Zones d'application
  • Rénovation
  • Garages
  • Ateliers
  • Sous-sol
  • Technique / Accessoires
  • Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible