Ledvance - RUBAN LED SUPERIOR PROTEGE 2000lm/m 2700 - 6500K IRC90 Rouleau de 5 mètres - 436008

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 1640 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 21.6 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LED STRIP SUPERIOR- TW PROTECTED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058075436008

Réf. Sonepar

07074543600

Réf. Fournisseur

436008

Marque

Ledvance

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

1640 lm

puissance de la lampe par mètre:

21.6 W

température de couleur:

2700...6500 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

12 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

nombre de sources lumineuses par pied:

36

puissance de la lampe par pied:

6.75 W

efficacité lumineuse:

76 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

110 °

appareillage:

non requis

adapté à un variateur:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

puissance du système:

108 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

5 mm

diamètre:

0 mm

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Oui

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

0.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE RUBAN LED SUPERIOR PROTEGE 2000lm/m 2700 - 6500K IRC90 Rouleau de 5 mètres IP67 - - 50000h (L70B50) - Garantie 5ans - Précâblé des 2 côtés - 5000 mmxx

Les Atouts de l'article:

Rubans LED Tunable White protégés IP67 - 2000 lm/m pour applications professionnelles - Très bon rendu des couleurs - Longue durée de vie. Caractéristiques du produit: Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K. Plus petite unité de coupe : 100 mm. Durée de vie (L70 / B50): jusqu'à 50 000 h à Tc max. ≤ 85°C. Gradable par impulsions (modulation de largeur d'impulsions). Type de protection : IP67. Hautement résistant aux UV. Résistant aux ambiances salines. Avantages du produit: Grande gamme d'options de conception grâce aux bandes LED TW longues et flexibles. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Montage facile grâce au ruban auto-adhésif. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires. Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté. Zones d'application: Convient aux applications intérieures et extérieures (IP67). Éclairage de voûtes. Hôtels. Bureaux. Éclairage général.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Grande gamme d'options de conception grâce aux bandes LED TW longues et flexibles
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Montage facile grâce au ruban auto-adhésif
  • Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires
  • Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté
  • Caractéristiques du produit
  • Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K
  • Plus petite unité de coupe : 100 mm
  • Durée de vie (L70 / B50): jusqu'à 50 000 h à Tc max. ≤ 85°C
  • Gradable par impulsions (modulation de largeur d'impulsions)
  • Type de protection : IP67
  • Hautement résistant aux UV
  • Résistant aux ambiances salines
  • Zones d'application
  • Convient aux applications intérieures et extérieures (IP67)
  • Éclairage de voûtes
  • Hôtels
  • Bureaux
  • Éclairage général