Legrand - Disjoncteur PV3 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 20A - 4,5kA - courbe C - 1 module - 402663

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Disjoncteur PV3 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 20A - 4,5kA - courbe C - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972867368

Réf. Sonepar

00001286736

Réf. Fournisseur

402663

Marque

Legrand

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

4.5 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Oui

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

antidéflagration:

Non

PV³ disjoncteur pour installation photovoltaïque AC - Phase + Neutre Courbe C 20A 4500A 1 module

Les Atouts de l'article:

Gamme dédiée aux installations photovoltiques résidentielles - partie AC : Disjoncteur PV³ uni + neutre 230V~ pouvoir de coupure : 4500A conforme à la norme NF EN 60898-1 - Seuil de déclenchement en cas de court-circuit entre 10A et 20A Protection des départs : vis/vis Intensité nominale 20A - Courbe C (déclenchement magnétique entre 5In et 10In) Niveau maximal de limitation de l’énergie de passage (classe de limitation d’énergie 3 selon la norme IEC 60898-1) Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé