Legrand - Kit socle 12 modules XL3HP 630 - 2Z12

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit socle 12 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 225 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972430890

Réf. Sonepar

00001243089

Réf. Fournisseur

2Z12

Marque

Legrand

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

400 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

225 mm

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

230 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

vert

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7004

Kit socle hauteur 100mm pour coffret et armoire de distribution XL³HP 630 12 modules

Les Atouts de l'article:

Plinthe hauteur 100mm À assembler Fourni avec vis Revêtement époxy polyester RAL7016

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.