Legrand - Rail communicant EMS CX3 longueur 18 modules - 414901


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus radio - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
largeur en nombre de modules - 18
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970805225
Réf. Sonepar
00001080523
Réf. Fournisseur
414901
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX:
Non
système de bus radio:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
encastré
largeur en nombre de modules:
18
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
longueur:
315 mm
Les Atouts de l'article:
Longueur 18 modules
Rail communicant EMS CX³
Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)
Les Atouts de la gamme:
EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables