Legrand - Repère souple vierge pour imprimante Logicab2 pour DX3 1 module - 038731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
longueur - 13 mm
largeur - 11.5 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
Emballage et conditions
720 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060387310
Réf. Sonepar
00001038731
Réf. Fournisseur
038731
Marque
Legrand
modèle:
étiquette
longueur:
13 mm
largeur:
11.5 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
à enficher
Repère plastique souple vierge prédécoupé blanc pour impression en noir ou en couleur pour imprimante Logicab2 pour DX³ 1 module
Les Atouts de l'article:
Repère vierge pour modulaire à utiliser avec imprimante référence 038700 Pour modulaire 1 module DX³ Repère plastique souple à insérer dans le porte-repère Prédécoupé blanc pour impression en noir ou en couleur
Les Atouts de l'article:
Repère vierge pour modulaire à utiliser avec imprimante référence 038700 Pour modulaire 1 module DX³ Repère plastique souple à insérer dans le porte-repère Prédécoupé blanc pour impression en noir ou en couleur



