Legrand - Support de plaques de repères Logicab 2 - pour repères vierges adhésifs et ACS - 038528

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 130 mm

  • largeur - 58 mm

  • couleur - noir

  • type - paroi épaisse

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060385286

Réf. Sonepar

00001038528

Réf. Fournisseur

038528

Marque

Legrand

modèle:

autre

longueur:

130 mm

largeur:

58 mm

couleur:

noir

type:

paroi épaisse

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

Support de plaques pour repères vierges adhésifs et auxiliaires de commande et de signalisation à installer dans le cadre de positionnement de la table traçante Logicab2

Les Atouts de l'article:

Support de plaque de repères adhésifs et auxiliaires de commande et de signalisation Reçoit les différents repères vierges S'installe dans le cadre de positionnement de la table traçante référence 038540