LOVATO ELECTRIC - Balises Ø65mm x mod. lumineux et sonores intermitt. ou cont. 80dB 24VAC/DC BLANC - 8LB6S2B8

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Balises Ø65mm x mod. lumineux et sonores intermitt. ou cont. 80dB 24VAC/DC BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975177471

Réf. Sonepar

08309517747

Réf. Fournisseur

8LB6S2B8

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

62 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

lampe à incandescence/LED

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

Balises Ø65mm pour modules lumineux et sonores intermitt. ou continus 80dB 24VAC/DC BLANC

Les Atouts de l'article:

Balises Ø65mm pour modules lumineux et sonores intermitt. ou continus 80dB 24VAC/DC BLANC