Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Inverseur assemblé tetrapolaire 25A - GA025ET8

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Inverseur assemblé tetrapolaire 25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975270226

Réf. Sonepar

08309527022

Réf. Fournisseur

GA025ET8

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

Inverseur assemblé tetrapolaire 25A

Les Atouts de l'article:

Inverseur assemblé tetrapolaire 25A