LOVATO ELECTRIC - Modules sonores intermittents IP54 90dB 24VACDC GRIS - 8LT7S0BG

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Modules sonores intermittents IP54 90dB 24VACDC GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - tonalité intermittente

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975218716

Réf. Sonepar

08309521871

Réf. Fournisseur

8LT7S0BG

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

tonalité intermittente

diamètre externe:

70 mm

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP54

volume:

90 dB

Modules sonores intermittents IP54 90dB 24VACDC GRIS

Les Atouts de l'article:

Modules sonores intermittents IP54 90dB 24VACDC GRIS