LOVATO ELECTRIC - Rel. industriels 8 pôles avec indicat à LED sans embase, 24VDC 10A, 2 inver. - HR702CD024

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. industriels 8 pôles avec indicat à LED sans embase, 24VDC 10A, 2 inver.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975233757

Réf. Sonepar

08309523375

Réf. Fournisseur

HR702CD024

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

largeur:

35 mm

hauteur:

35 mm

Relais industriels 8 pôles avec indicateur à LED sans embase, 24VDC 10A, 2 inverseurs

Les Atouts de l'article:

Relais industriels 8 pôles avec indicateur à LED sans embase, 24VDC 10A, 2 inverseurs