LOVATO ELECTRIC - Rel. miniate, 24VDC, 16A, 1 contact invers.. Mont sur embase HR5XS2.. (max 10A) - HR401CD024

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. miniate, 24VDC, 16A, 1 contact invers.. Mont sur embase HR5XS2.. (max 10A)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 16 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975242506

Réf. Sonepar

08309524250

Réf. Fournisseur

HR401CD024

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

16 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

largeur:

13 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

25.5 mm

Relais miniature, 24VDC, 16A, 1 contact inverseur. Montage sur embase HR5XS2... (max 10A)

Les Atouts de l'article:

Relais miniature, 24VDC, 16A, 1 contact inverseur. Montage sur embase HR5XS2... (max 10A)