LOVATO ELECTRIC - Rel. miniatur industriels avec indicat à LED sans embase, 1 inverseur 12VDC 16A - HR501CD012

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. miniatur industriels avec indicat à LED sans embase, 1 inverseur 12VDC 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 16 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975233467

Réf. Sonepar

08309523346

Réf. Fournisseur

HR501CD012

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

16 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

largeur:

13 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

25.5 mm

Relais miniatures industriels avec indicateur à LED sans embase, 1 inverseur 12VDC 16A

Les Atouts de l'article:

Relais miniatures industriels avec indicateur à LED sans embase, 1 inverseur 12VDC 16A