Madenr - Auvent anti-pluie RC MHS pour coffret métal 400x150 mm - 110633

CopieCopie
Madenr - Auvent anti-pluie RC MHS pour coffret métal 400x150 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - 40 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765106339

Réf. Sonepar

03054510633

Réf. Fournisseur

110633

Marque

Madenr

largeur:

400 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

40 mm

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

150 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Oui

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Oui

Auvent anti-pluie RC MHS pour coffret métal 400x150 mm

Les Atouts de l'article:

Metal enclosures MHS with mounting plates are surface mounted enclosures suitable mainly for industrialapplications where high protection degree (IP) is needed. Protection degree IP66 for single door enclosuresand IP55 for double door enclosures.Usage of quality sheet steel and fully welded construction are the key elements for robustness and rigiditywith IK10. Glad plates on bottom and top of enclosure can provide you a maximum possibility of adaptationyour application requests. Also due to enclosure symetry, you can change the position of doors by simplyputting it up side down.We off er complementery accessories as rain canopies, mounting frames for cover plates, cover plates withor without cutout for modules, glazed doors, pole mountings and earthing cables. Spare parts as mountingplates, solid doors and wall brackets you can also fi nd in our portfolio .In scope of delivery is enclosure, door, mounting plate, gland plates, wall brackets and mounting material.