Mavil - SUPPORT VERTICAL CC LARG100 GAC - MV64295

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de plaque - 100 mm

  • hauteur de plaque - 53 mm

  • modèle - vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612252036

Réf. Sonepar

00048000453

Réf. Fournisseur

MV64295

Marque

Mavil

largeur de plaque:

100 mm

hauteur de plaque:

53 mm

modèle:

vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

SUPPORT VERTICAL CC LARG100 GAC