MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prolongateur coudée 16A3p6h230V IP44 - 1438

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015394010814
Réf. Sonepar
02456401081
Réf. Fournisseur
1438
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
20 A
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5007
technique de raccordement:
borne à vis
direction d'enfichage:
à angle droit
entrée de câble:
douille de protection contre le ployage
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non



