Mersen - Socle pour fusibles photovoltaïques gPV NH, NH2 315A 1 p prot. toucher fortuit - D1037510

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - NH2

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A

  • type de connexion - autre

  • finition du cavalier - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Porte-fusibles pour fusibles photovoltaïques NH gP

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340544992

Réf. Sonepar

00155054499

Réf. Fournisseur

D1037510

Réf. Commerciale

Mersen

taille (DIN):

NH2

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

315 A

type de connexion:

autre

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

sans halogène:

Oui

Socle pour fusibles photovoltaïques gPV Taille NH, NH2 315A 1 pôle protection toucher fortuit

Les Atouts de la gamme:

Les socles porte-fusible NH GPV sont disponibles en 1000 Vdc et 1500 Vdc, dans les tailles NH1, NH2, NH1XL et NH2XL-3L. Type monophasé. Raccord vissé. Modèles ouverts et avec protection contre les contacts accidentels pour les fusibles à couteaux pleins. Matériaux conformes à la directive RoHS et aux normes IEC et UL.