Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1201088538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - à angle droit
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)
longueur du câble - 2 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
M12 Ethernet
Voir tous les produits de cette sérieEAN
889056898829
Réf. Sonepar
08205898829
Réf. Fournisseur
1201088538
Réf. Commerciale
Molex
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
à angle droit
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
2 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
couleur de la gaine de câble:
autre
matériau du corps de base de contact:
CuSn
matériau du revêtement de contact:
or
courant assigné In:
1.5 A
tension assignée (Ue):
125 V
indice de protection (IP):
IP67