Monacor - Barrette de connexion WAGO 5 conducteurs - CC-145

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Barrette de connexion WAGO 5 conducteurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 5

  • section nominale - 0.2...4 mm²

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 450 V

  • avec leviers d'actionnement - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143234658

Réf. Sonepar

00558424377

Réf. Fournisseur

CC-145

Marque

Monacor

nombre de positions de serrage:

5

section nominale:

0.2...4 mm²

courant nominal:

32 A

tension nominale:

450 V

avec leviers d'actionnement:

Oui

adapté à un conducteur flexible:

Oui

couleur:

incolore

diamètre du câble:

0...0 mm

transparent:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

0.14...4 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

0.2...4 mm²

plage AWG:

12...24

Barrette de connexion WAGO 5 conducteurs

Les Atouts de l'article:

Barrette de connexion de marque WAGO
  • Barrette 5 conducteurs, avec leviers de verrouillage
  • Types de conducteurs mixables et sections de 0,14-4 mm2
  • Charge admissible 450 V/32 A
  • Température utilisation continue jusqu'à 85 °C
  • Corps transparent pour visualiser le bon positionnement des câbles et la longueur du dénudage
  • Deux ouvertures pour tout type usuel de pointes de touche
  • Très petites dimensions (modèle compact), idéal pour une utilisation où la place fait défaut
Informations fournisseur WAGO GmbH & Co. KG
Hansastraße 27
32423 Minden
Deutschland
[email protected]