Niko - SET DE FINITION INTERRUPTEUR PR VOLETS À VERROUILLAGE ÉLECTR. - 122-65905

CopieCopie
Niko - SET DE FINITION INTERRUPTEUR PR VOLETS À VERROUILLAGE ÉLECTR.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • minuterie intégrée - Non

  • adapté à un capteur de vent - Non

  • adapté à un détecteur de pluie - Non

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

5413736179165

Réf. Sonepar

00900617916

Réf. Fournisseur

122-65905

Réf. Commerciale

Niko

minuterie intégrée:

Non

adapté à un capteur de vent:

Non

adapté à un détecteur de pluie:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

montage en saillie de contrôle

avec raccordement à un capteur de luminosité:

Non

avec raccordement à un détecteur de groisil:

Non

avec programme astronomique:

Non

avec fonction mémoire:

Non

générateur aléatoire:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Set de finition pour interrupteur pour volets à verrouillage électrique, couleur anthracite coated