Nordlux - Suspension - CAFE 20 - Verre - Opale - E27 - 39563001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
matériau du boîtier/corps - verre
matériau de la verrine - verre opalin
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581102019
Réf. Sonepar
04938110201
Réf. Fournisseur
39563001
Marque
Nordlux
puissance du système:
60 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
verre
matériau de la verrine:
verre opalin
diamètre:
20 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
Les Atouts de l'article:
Suspension - CAFE 20 - Verre - Opale - E27



