Nordlux - Suspension - IVONA X6 - Verre - Noir - E27 - 2112163003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924005336

Réf. Sonepar

04938400533

Réf. Fournisseur

2112163003

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

verre

indice de protection (IP):

IP20

Suspension IVONA X6 - Matière Verrerie - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 6x28W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - IVONA X6 - Verre - Noir - E27