Nordlux - Suspension - PACO X3 - Métal - Noir - E27 - 2112063003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924005237

Réf. Sonepar

04938400523

Réf. Fournisseur

2112063003

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

indice de protection (IP):

IP20

Suspension PACO X3 - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 3x25W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - PACO X3 - Métal - Noir - E27