Nordlux - Suspension - SKYLAR - Aluminium - Noir - LED Module Incl. - 2113003003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2600 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924006197

Réf. Sonepar

04938400619

Réf. Fournisseur

2113003003

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

2600 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP20

puissance de lampe acceptée:

26...26 W

Suspension SKYLAR - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 25W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 2600 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Suspension - SKYLAR - Aluminium - Noir - LED Module Incl.