Nvent Erico - CADDY Support Structurel Universel, EG, 14,3 mm Trou - 404500

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - tube

  • type de fixation - trou de vis

  • couleur - autre

  • taille - autre

  • diamètre de trou - 14.3 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856920076

Réf. Sonepar

03058692007

Réf. Fournisseur

404500

Réf. Commerciale

Nvent Erico

mode de pose:

tube

type de fixation:

trou de vis

couleur:

autre

taille:

autre

diamètre de trou:

14.3 mm

adapté au diamètre du tube:

25...50 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Support Structurel Universel, EG, 14,3 mm Trou