Panduit - Aluminum Compression Splice, Tin Plated, - SA1/0-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
section nominale Al réduite - 70 mm²
matériau - aluminium
section nominale cuivre - 70 mm²
raccordement à tige filetée en cuivre - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords aluminium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983912254
Réf. Sonepar
00156091225
Réf. Fournisseur
SA1/0-X
Marque
Panduit
forme de la section transversale:
rond
section nominale Al réduite:
70 mm²
matériau:
aluminium
section nominale cuivre:
70 mm²
raccordement à tige filetée en cuivre:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
adapté aux câbles Al/St:
Oui
adapté aux câbles Aldrey:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
série de tensions:
autre
Les Atouts de l'article:
Épissure d'aluminium, type SA, étamée, 1/0 AWG.





