Panduit - Aluminum Compression Splice, Tin Plated, - SA2/0-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la section transversale - rond

  • matériau - aluminium

  • raccordement à tige filetée en cuivre - Non

  • pour connexions résistant à la traction - Oui

  • adapté aux câbles Al/St - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056858107

Réf. Sonepar

00156685810

Réf. Fournisseur

SA2/0-L

Marque

Panduit

forme de la section transversale:

rond

matériau:

aluminium

raccordement à tige filetée en cuivre:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Oui

adapté aux câbles Al/St:

Oui

adapté aux câbles Aldrey:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

série de tensions:

autre

Aluminum Compression Splice, Tin Plated,

Les Atouts de l'article:

Epissure à compres. alu, étamée pour inhiber la corrosion, alu à paroi épaisse haute conduc., joint pré-rempli en usine et scellé avec fiche d'extr. mâle aisément extractible, n° d'index matrice Panduit et concurrents spé. marqués sur le corps pour bien sélec. la matrice de sertis., butée solide interne empêchant la sur-insertion du conducteur, homol. UL et cert. CSA à 35 KV, temp. nominale de 90°C lors du sertis. avec outils de sertis. Panduit et outils de sertis. et matrices concurrents spé.