Panduit - Barres mise à la terre ; BICSI 6,4x51x 508mm;Cdt.1 - GB2B0312TPI-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 0 A
longueur - 508 mm
largeur - 50.8 mm
hauteur - 69.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solutions et accessoires de mise à la terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983659296
Réf. Sonepar
00156065929
Réf. Fournisseur
GB2B0312TPI-1
Marque
Panduit
modèle:
plat
courant assigné In:
0 A
longueur:
508 mm
largeur:
50.8 mm
hauteur:
69.9 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
étamé
Barre omnibus de mise à la terre ; BICSI ; 1/4 pouce x 2 pouces x 20 pouces (6,4 mm x 51 mm x 508 mm) ; conforme aux exigences des normes BICSI et J-STD-607-A ; les isolants fournissent 600 V d'isolation ; Quantité par paquet : 1 pièce
Les Atouts de l'article:
La barre de mise à la terre GB2B0312TPI-1 répond aux exigences des normes BICSI et ANSI/TIA-607-D pour les applications de mise à la terre des systèmes réseau. Fabriquée en cuivre à haute conductivité et étamé pour inhiber la corrosion, la barre est livrée préassemblée avec des équerres et des isolateurs pour une installation rapide. Les isolateurs assurent une isolation de 600 V et l'utilisation d'étiquettes laser/jet d'encre plastifiées Panduit permet d'identifier les barres de mise à la terre.
Les Atouts de l'article:
La barre de mise à la terre GB2B0312TPI-1 répond aux exigences des normes BICSI et ANSI/TIA-607-D pour les applications de mise à la terre des systèmes réseau. Fabriquée en cuivre à haute conductivité et étamé pour inhiber la corrosion, la barre est livrée préassemblée avec des équerres et des isolateurs pour une installation rapide. Les isolateurs assurent une isolation de 600 V et l'utilisation d'étiquettes laser/jet d'encre plastifiées Panduit permet d'identifier les barres de mise à la terre.





