Panduit - Bronze Ground Pipe Clamp - GPC2-4-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bronze Ground Pipe Clamp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 1

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - non traité

  • plage de serrage min. en pouces - 2 1/2 pouces

  • plage de serrage max. en pouces - 4 pouces

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Solutions et accessoires de mise à la terre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983663590

Réf. Sonepar

00156366359

Réf. Fournisseur

GPC2-4-X

Marque

Panduit

nombre de conducteurs:

1

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

non traité

plage de serrage min. en pouces:

2 1/2 pouces

plage de serrage max. en pouces:

4 pouces

Bronze Ground Pipe Clamp

Les Atouts de l'article:

Pince de mise à la terre en bronze, calibre conducteur #10 SOL - #2 STR AWG, taille tuyau en fer 2 1/2" - 4" (63,5mm - 101,6mm), longueur vis de la pince à tuyau 4,25" (108,0mm).