Panduit - Bronze Ground Pipe Clamp, DB - GPC2-1D-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
traitement de la surface - non traité
plage de serrage min. en pouces - 1/2 pouce
plage de serrage max. en pouces - 1 pouce
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solutions et accessoires de mise à la terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983662548
Réf. Sonepar
00156366254
Réf. Fournisseur
GPC2-1D-C
Marque
Panduit
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
non traité
plage de serrage min. en pouces:
1/2 pouce
plage de serrage max. en pouces:
1 pouce
Les Atouts de l'article:
Pince de mise à la terre en bronze, enfouissement direct, calibre conducteur #10 SOL - #2 STR AWG, taille tuyau en fer 1/2" - 1" (12,7 - 25,4 mm), longueur vis de la pince à tuyau 1,65" (41,9 mm).


