Panduit - Bronze Grounding Clamp, U-Bolt, 2/0 SOL- - GPL-58-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
matériau - cuivre
traitement de la surface - non traité
plage de serrage min. en pouces - 4 pouces
plage de serrage max. en pouces - 4 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solutions et accessoires de mise à la terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983605101
Réf. Sonepar
00156060510
Réf. Fournisseur
GPL-58-1
Marque
Panduit
nombre de conducteurs:
1
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
non traité
plage de serrage min. en pouces:
4 pouces
plage de serrage max. en pouces:
4 pouces
Les Atouts de l'article:
Collier de mise à la terre bronze, .365-.575 "fil DIA. plage, 4" IPS.


