Panduit - Bronze Grounding Clamp, U-Bolt, #4 SOL-2 - GPL-5-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
matériau - cuivre
traitement de la surface - non traité
plage de serrage min. en pouces - 3/8 pouce
plage de serrage max. en pouces - 3/8 pouce
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solutions et accessoires de mise à la terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983604883
Réf. Sonepar
00156060488
Réf. Fournisseur
GPL-5-Q
Marque
Panduit
nombre de conducteurs:
1
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
non traité
plage de serrage min. en pouces:
3/8 pouce
plage de serrage max. en pouces:
3/8 pouce
Les Atouts de l'article:
Collier de mise à la terre en bronze, calibre de fil 0,204-0,419", tige 5/8" ou 3/4", IPS 3/8".


