Panduit - Bronze Grounding Clamp, U-Bolt, #8 SOL-# - GPL-8-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
matériau - cuivre
traitement de la surface - non traité
plage de serrage min. en pouces - 1/2 pouce
plage de serrage max. en pouces - 3/4 pouce
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solutions et accessoires de mise à la terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983604906
Réf. Sonepar
00156060490
Réf. Fournisseur
GPL-8-Q
Marque
Panduit
nombre de conducteurs:
1
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
non traité
plage de serrage min. en pouces:
1/2 pouce
plage de serrage max. en pouces:
3/4 pouce
Les Atouts de l'article:
Collier de mise à la terre en bronze, calibre de fil 0,128-0,232", tige 7/8" ou 1", IPS 1/2'' ou 3/4".


