Panduit - C-Style CU Comp Conn, #1 AWG Str? 2/0 - CTAPR2/0-2/0-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cosse pour câble de mise à la terre

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - nu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0613056142916

Réf. Sonepar

00156614291

Réf. Fournisseur

CTAPR2/0-2/0-X

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

cosse pour câble de mise à la terre

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

nu

C-Style CU Comp Conn, #1 AWG Strâ 2/0

Les Atouts de l'article:

Le ruban de connecteur de compression CTAPR2/0-2-X offre une grande résistance et des propriétés électriques de première qualité. Il est adapté aux conducteurs Code en cuivre pleins et toronnés. Utilisé pour les applications de dérivation de conducteur à conducteur et de conducteur à tige de terre. Homologué UL486 pour une utilisation en enfouissement direct dans la terre et le béton. Homologué UL 486A-486B pour les applications d'alimentation fil à fil jusqu'à 36 kV et une température homologuée de 90 °C avec certains outils et matrices de sertissage Panduit ou concurrents.