Panduit - C-Style CU Comp Conn, #6 AWG Sol- #2 AWG - CTAPR2-2-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cosse pour câble de mise à la terre
matériau - cuivre
traitement de la surface - nu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses à compression
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056108073
Réf. Sonepar
00156610807
Réf. Fournisseur
CTAPR2-2-X
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
cosse pour câble de mise à la terre
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
nu
C-Style CU Comp Conn, #6 AWG Sol- #2 AWG
Les Atouts de l'article:
Le ruban de connecteur de compression CTAPR2-2-X offre une grande résistance et des propriétés électriques de première qualité. Il est adapté aux conducteurs Code en cuivre pleins et toronnés. Utilisé pour les applications de dérivation de conducteur à conducteur et de conducteur à tige de terre. Homologué UL486 pour une utilisation en enfouissement direct dans la terre et le béton. Homologué UL 486A-486B pour les applications d'alimentation fil à fil jusqu'à 36 kV et une température homologuée de 90 °C avec certains outils et matrices de sertissage Panduit ou concurrents.
Les Atouts de l'article:
Le ruban de connecteur de compression CTAPR2-2-X offre une grande résistance et des propriétés électriques de première qualité. Il est adapté aux conducteurs Code en cuivre pleins et toronnés. Utilisé pour les applications de dérivation de conducteur à conducteur et de conducteur à tige de terre. Homologué UL486 pour une utilisation en enfouissement direct dans la terre et le béton. Homologué UL 486A-486B pour les applications d'alimentation fil à fil jusqu'à 36 kV et une température homologuée de 90 °C avec certains outils et matrices de sertissage Panduit ou concurrents.





