Panduit - Cable Tie Mount, Low Profile, #5 Screw, - LPMM-S5-M20

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie Mount, Low Profile, #5 Screw,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10.2 mm

  • largeur - 8.1 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.5 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983391127

Réf. Sonepar

00156039112

Réf. Fournisseur

LPMM-S5-M20

Marque

Panduit

longueur:

10.2 mm

largeur:

8.1 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

2.5 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

2.5 mm

pour diamètre max. du faisceau:

51 mm

diamètre trou de fixation:

3.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Cable Tie Mount, Low Profile, #5 Screw,