Panduit - Cable Tie Mount, Open Conn Ring, NAT - CROS-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 13.2 mm
largeur - 4.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 0 mm
type de fixation - autre
couleur - incolore
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983600441
Réf. Sonepar
00156060044
Réf. Fournisseur
CROS-M
Marque
Panduit
longueur:
13.2 mm
largeur:
4.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
0 mm
type de fixation:
autre
couleur:
incolore
hauteur:
6.6 mm
pour diamètre max. du faisceau:
0 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
85...-60 °C
Les Atouts de l'article:
Bague de connexion ouverte pour collier de serrage, coloris naturel.


