Panduit - Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/ - PFC6X04BU-CEG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 40.72 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 6A (IEC)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983332755

Réf. Sonepar

00156333275

Réf. Fournisseur

PFC6X04BU-CEG

Marque

Panduit

section nominale du conducteur:

40.72 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

7.2 mm

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

57.6 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

28.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

28.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...75 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...75 °C

valeur NVP:

65 %

résistant aux UV:

Non

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/

Les Atouts de l'article:

Catégorie 6A, cm, 4 paires, f/UTP Blindé Cable Cuivre. fils de cuivre en cuivre sont 23 AWG avec PE isolation. fils de cuivre sont torsadés par paires, séparés par un jonc central, entouré d'un feuillard métallique et protégé par une pochette PVC ignifugé.