Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 1/0 AWG, - LCAF1/0-56-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 70 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.93

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983557707

Réf. Sonepar

00156055770

Réf. Fournisseur

LCAF1/0-56-X

Marque

Panduit

section nominale:

70 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

7.93

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

0

Copper Compression Lug, 1 Hole, 1/0 AWG,

Les Atouts de l'article:

Fût évasé à un trou, fil 1/0 AWG, trou de goujon 5/16.