Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 1/0 AWG, - LCAN1/0-14-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
plage étroite - Oui
isolé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983603336
Réf. Sonepar
00156060333
Réf. Fournisseur
LCAN1/0-14-X
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.35
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Oui
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
0
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, patte étroite, fil 1/0 AWG, trou de goujon 1/4.


