Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #10 AWG, - LCA10-14-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, #10 AWG,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983972074

Réf. Sonepar

00156397207

Réf. Fournisseur

LCA10-14-L

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.35

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

10

Copper Compression Lug, 1 Hole, #10 AWG,

Les Atouts de l'article:

Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, fil #10 AWG, trou de goujon 1/4.