Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 3/0 AWG, - LCAN3/0-38-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.5

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 95 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 50

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983603381

Réf. Sonepar

00156060338

Réf. Fournisseur

LCAN3/0-38-X

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.5

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

95 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

50

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

orange

Copper Compression Lug, 1 Hole, 3/0 AWG,

Les Atouts de l'article:

La cosse de compression étamée en cuivre à un trou, fût standard et patte étroite LCAN3/0-38-X possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Une fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologué UL et certifié CSA pour 35 kV et température homologuée à 90 °C.