Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 300 kcmi - LCAX300-58F-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 150 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 15.87
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983435876
Réf. Sonepar
00156343587
Réf. Fournisseur
LCAX300-58F-6
Marque
Panduit
section nominale:
150 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
15.87
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
300 kcmil
Les Atouts de l'article:
Cosse flex à un trou, fil 300 kcmil, trou de goujon 5/8, patte à 90°.


